5Star™ Moderationskarten /910806, 16,5 x 19 cm, Wabe, sortiert, Inh. 250 Stk

Artikelnummer: Z00027398
EAN: 04033874910805
Herstellernummer: 910806
5Star™ Moderationskarten /910806, 16,5 x 19 cm, Wabe, sortiert, Inh. 250 Stk
Inkl. Steuern: 9,52 € VE 1 Packung Netto 8,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus 100% Altpapier • 130 g/qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 250 Stück
Farbe sortiert
Format 16,5 x 19 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen