5 Star 5Star™ Moderationskarten /910822, 19,5cm, kreisförmig, sortiert, Inh. 250 Stk

Artikelnummer: Z00027400
EAN: 4033874910829
Herstellernummer: 910822
5 Star 5Star™ Moderationskarten /910822, 19,5cm, kreisförmig, sortiert, Inh. 250 Stk
Inkl. Steuern: 7,96 € VE 1 Paket Netto 6,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus 100% Altpapier • 130 g/qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 250 Stück
Format Ø 19,5 cm
Farbe sortiert

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen