FRANKEN FRANKEN Magnet Neodym Haken /HMN16 Ø 16 mm, 10,5 kg, silber Inh. 4 Stk

Artikelnummer: Z00496445
EAN: 4016946216616
Herstellernummer: HMN16
FRANKEN FRANKEN Magnet Neodym Haken /HMN16 Ø 16 mm, 10,5 kg, silber Inh. 4 Stk
Inkl. Steuern: 12,69 € VE 1 Paket Netto 10,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• superstarke Neodym-Hakenmagnete • Ø 16 mm • Tragfähigkeit: 10,5 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 4 Stück
Format Ø 16 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen