FRANKEN FRANKEN Magnet Neodym Würfel /HMN1010/2, 10x10x10mm, 3kg, silber, Inh. 2 Stk

Artikelnummer: Z00496455
EAN: 4016946223096
Herstellernummer: HMN1010/2
FRANKEN FRANKEN Magnet Neodym Würfel /HMN1010/2, 10x10x10mm, 3kg, silber, Inh. 2 Stk
Inkl. Steuern: 5,59 € VE 1 Paket Netto 4,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• superstarke Neodym-Würfelmagnete • Tragfähigkeit: 3 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 2 Stück
Format 10 x 10 x 10 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen