FRANKEN Moderationsbox /UMSK, 51 x 10,5 x 32 cm, weiß, Inh. 1365 Teile

Artikelnummer: Z00026447
EAN: 4016946192309
Herstellernummer: UMSK
FRANKEN Moderationsbox /UMSK, 51 x 10,5 x 32 cm, weiß, Inh. 1365 Teile
Inkl. Steuern: 88,52 € VE 1 Garnitur Netto 74,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Moderationsbox mit selbstklebenden Karten • weißer Pappkoffer mit Innenteilung inkl. Griff • Inhalt: 300 Rechtecke (6-farbig sortiert), 100 Ovale (50 weiß + 50 blau), 100 Kreise 9,5 cm (50 weiß + 50 blau), 100 Kreise 14 cm (50 weiß + 50 blau), 50 Kreise 19,5 cm (weiß), 10 Wolken 25 x 42 cm, je 240 Markierungspunkte in rot und grün, 20 Flipchartmarker, 4 Jumbo Marker, 1 Klebestift, 200 Pinnnadeln mit Rundkopf, farblich sortiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 51 x 10,5 x 32 cm
Inhalt 1 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen