FRANKEN Moderationskarten /UMZ 1020 07, 9,5 x 20,5 cm, rot, Inh. 500 Stk

Artikelnummer: Z00022350
EAN: 04016946055796
Herstellernummer: UMZ 1020 07
FRANKEN Moderationskarten /UMZ 1020 07, 9,5 x 20,5 cm, rot, Inh. 500 Stk
Inkl. Steuern: 9,52 € VE 1 Packung Netto 8,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus 100% Altpapier • 130 g/qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 500 Stück
Farbe rot
Format 9,5 x 20,5 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen