FRANKEN Moderationskarten /UMZ 1119 07, 11 x 19 cm, oval, rot, Inh. 500 Stk

Artikelnummer: Z00022323
EAN: 4016946055857
Herstellernummer: UMZ 1119 07
FRANKEN Moderationskarten /UMZ 1119 07, 11 x 19 cm, oval, rot, Inh. 500 Stk
Inkl. Steuern: 11,84 € VE 1 Paket Netto 9,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• aus 100% Altpapier • 130 g/qm • Maße: B 19 x H 11 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 500 Stück
Farbe rot
Format 11 x 19cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen