FRANKEN Moderationskarten /UMZ 1119 09, 11 x 19 cm, oval, weiß, Inh. 500 Stk

Artikelnummer: Z00022326
EAN: 4016946055833
Herstellernummer: UMZ 1119 09
FRANKEN Moderationskarten /UMZ 1119 09, 11 x 19 cm, oval, weiß, Inh. 500 Stk
Brutto Set-Preis 12,00 € Netto 10,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus 100% Altpapier • 130 g/qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 11 x 19cm
Farbe weiß
Inhalt 500 Stück

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]