FRANKEN Moderationskarten /UMZ 14 05, 14 cm, orange, Inh. 500 Stk

Artikelnummer: Z00026527
EAN: 4016946063463
Herstellernummer: UMZ 14 05
FRANKEN Moderationskarten /UMZ 14 05, 14 cm, orange, Inh. 500 Stk
Inkl. Steuern: 12,11 € VE 1 Paket Netto 10,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus 100% Altpapier • 130 g/qm • Maße: Ø 14 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 500 Stück
Farbe orange
Format Ø 14 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen