FRANKEN Moderationskarten /UMZ W, 25 x 42 cm, Wolken, weiß/rot, Inh. 20 Stk

Artikelnummer: Z00022321
EAN: 04016946056076
Herstellernummer: UMZ W
FRANKEN Moderationskarten /UMZ W, 25 x 42 cm, Wolken, weiß/rot, Inh. 20 Stk
Inkl. Steuern: 6,97 € VE 1 Packung Netto 5,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus 100% Altpapier • chlorfrei gebleicht • 170 g/qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 20 Stück
Farbe weiß/rot
Format 25 x 42 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen