FRANKEN Moderationskarten /UMZ WM, 14 x 23 cm, Wolken, weiß/rot, Inh. 20 Stk

Artikelnummer: Z00011500
EAN: 4016946080200
Herstellernummer: UMZ WM
FRANKEN Moderationskarten /UMZ WM, 14 x 23 cm, Wolken, weiß/rot, Inh. 20 Stk
Inkl. Steuern: 5,00 € VE 1 Paket Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• aus 100% Altpapier • chlorfrei gebleicht • 170 g/qm • Farbe: weiß mit rotem Rand

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 20 Stück
Farbe weiß/rot
Format 14 x 23 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen