FRANKEN Moderationskarten/UMZS111999, 11 x 19 cm, oval, klebend, Inh. 300 Stk

Artikelnummer: Z00026443
EAN: 4016946189408
Herstellernummer: UMZS111999
FRANKEN Moderationskarten/UMZS111999, 11 x 19 cm, oval, klebend, Inh. 300 Stk
Inkl. Steuern: 17,53 € VE 1 Paket Netto 14,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus 100% Altpapier • 130 g/qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe sortiert
Inhalt 300 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen