FRANKEN Moderationskarten /UMZS1499, 14 cm, sort., selbstklebend, Inh. 300 Stk

Artikelnummer: Z00026441
EAN: 04016946189385
Herstellernummer: UMZS1499
FRANKEN Moderationskarten /UMZS1499, 14 cm, sort., selbstklebend, Inh. 300 Stk
Inkl. Steuern: 16,33 € VE 1 Packung Netto 13,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• aus 100% Altpapier • 130 g/qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 300 Stück
Farbe sortiert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen