FRANKEN FRANKEN Moderationskarten Wabe /UMZS171999, 16,5 x 19 cm, klebend, Inh. 300 Stk

Artikelnummer: Z00026440
EAN: 4016946189422
Herstellernummer: UMZS171999
FRANKEN FRANKEN Moderationskarten Wabe /UMZS171999, 16,5 x 19 cm, klebend, Inh. 300 Stk
Inkl. Steuern: 20,52 € VE 1 Paket Netto 17,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• aus 100% Altpapier • 130 g/qm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 300 Stück
Farbe sortiert
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen