FRANKEN Moderationspapier /UMZ MP, 110 x 140 cm, braun, Inh. 100 Stk

Artikelnummer: Z00022344
EAN: 4016946056083
Herstellernummer: UMZ MP
FRANKEN Moderationspapier /UMZ MP, 110 x 140 cm, braun, Inh. 100 Stk
Inkl. Steuern: 35,05 € VE 1 Paket Netto 29,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Moderationspapier-Wagen für die perfekte Ablage von Moderationspapier • Offenes Ablagerohr (Ø 20 cm x 120 cm) für vorbereitete Charts • Randprofil verhindert seitliches Abrutschen des Moderationspapieres • Inkl. Rollenset mit feststellbaren Laufrollen • Moderationspapier, Bogen 140 x 110 cm • Kraftpapier beige 80 g/qm gerollt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe beige
Format 140 x 110 cm
Inhalt 100 Stück

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen