FRANKEN Moderationspapierwagen /UMPW, 120 x 94 x 60 cm, mobil, hellgrau

Artikelnummer: Z00026519
EAN: 04016946063661
Herstellernummer: UMPW
FRANKEN Moderationspapierwagen /UMPW, 120 x 94 x 60 cm, mobil, hellgrau
Inkl. Steuern: 212,18 € VE 1 Stück Netto 178,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Moderationspapier-Wagen für die perfekte Ablage von Moderationspapier • Offenes Ablagerohr (Ø 20 cm x 120 cm) für vorbereitete Charts • Randprofil verhindert seitliches Abrutschen des Moderationspapieres • Inkl. Rollenset mit feststellbaren Laufrollen • Moderationspapier, Bogen 140 x 110 cm • Kraftpapier beige 80 g/qm gerollt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1 Stück
Farbe hellgrau
Format 90 x 120 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen