FRANKEN Moderatorenkoffer /UMK, 37 x 48 x 16 cm, alu/silber, Inh. 2567 Teile

Artikelnummer: Z00022328
EAN: 4016946060073
Herstellernummer: UMK
FRANKEN Moderatorenkoffer /UMK, 37 x 48 x 16 cm, alu/silber, Inh. 2567 Teile
Inkl. Steuern: 155,10 € VE 1 Box Netto 130,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Moderatorenkoffer für perfekte Moderation • abschließbarer, robuster Aluminiumkoffer • inkl. abnehmbaren Tragegurt • Inhalt: 5 Moderationswolken 25 x 42 cm, 500 Moderationskarten 20,5 x 9,5 cm, 200 Moderationskarten oval 19 x 11 cm, 200 Moderationskarten Ø 9,5 cm, 150 Moderationskarten Ø 14 cm, 150 Moderationskarten Ø 19,5 cm, alle Karten sortiert in weiß, hellblau, rot, gelb, grün, orange, je 520 Markierungspunkte in rot, grün, 10 Flipchartmarker (6 x schwarz, 4 x rot), 4 JumboMarker (rot, grün, blau, schwarz), Laserpointer, Papierschere, Klebefilm mit Abroller, Kreppband, 2 Klebestifte, 300 Pinnadeln (Rundkopf), Nadelkissen, Cutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1 Stück
Farbe silber
Format 37 x 48 x 16 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen