FRANKEN Moderatorentafel /ECO-UMTF-G03, 2 Tafeln á 75 x 120 cm, klappbar, blau

Artikelnummer: Z00499575
EAN: 04016946061735
Herstellernummer: ECO-UMTF-G03
FRANKEN Moderatorentafel /ECO-UMTF-G03, 2 Tafeln á 75 x 120 cm, klappbar, blau
Inkl. Steuern: 222,79 € VE 1 Stück Netto 187,22 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Moderationstafeln für Schulungen, Konferenzen und Präsentationen • beidseitig verwendbar • besonders schnell aufzubauen • Aluminiumrahmen mit abgerundeten Kunststoffecken • inklusive Stellfüßen • optionales Zubehör: Tragetasche für klappbare Moderatorentafel, robustes Nylongewebe mit Schultertragegurt, 2 Trageschlaufen • Format: 150 x 120 cm • Klapptafelformat: 2 Tafeln je 75 x 120 cm • Gesamthöhe ohne Rollen: 190 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1 Stück
Farbe blauer Filz
Format 2 x 75 x 120 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen