FRANKEN Moderatorentafel /ECO-UMTK-G, 2 Tafeln á 75 x 120 cm, klappbar, weiß

Artikelnummer: Z00495416
EAN: 04016946061742
Herstellernummer: ECO-UMTK-G
FRANKEN Moderatorentafel /ECO-UMTK-G, 2 Tafeln á 75 x 120 cm, klappbar, weiß
Inkl. Steuern: 210,75 € VE 1 Stück Netto 177,10 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Moderationstafeln für Schulungen, Konferenzen und Präsentationen • beidseitig verwendbar • besonders schnell aufzubauen • Aluminiumrahmen mit abgerundeten Kunststoffecken • inklusive Stellfüßen • optionales Zubehör: Tragetasche für klappbare Moderatorentafel, robustes Nylongewebe mit Schultertragegurt, 2 Trageschlaufen • Format: 150 x 120 cm • Klapptafelformat: 2 Tafeln je 75 x 120 cm • Gesamthöhe ohne Rollen: 190 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1 Stück
Farbe weißer Karton
Format 2x 75 x 120 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen