FRANKEN Neodym Magnet Stempel 20x20x30mm 1Stk Haftkraft 8000gr Alu si/HMCS30

Artikelnummer: Z00496450
EAN: 4016946223041
Herstellernummer: HMCS30
FRANKEN Neodym Magnet Stempel 20x20x30mm 1Stk Haftkraft 8000gr Alu si/HMCS30
Inkl. Steuern: 12,80 € VE 1 Stück Netto 10,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• superstarker Neodym-Magnet Stempel • Maße: 20 x 30 x 20 mm • Tragkraft: 11 kg, für bis zu 40 Blatt • aus transparentem Acryl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 20 x 20 x 30 mm
Inhalt 1 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen