FRANKEN Neodym Magnet Stempel 20x20x30mm Haftkraft 8000gr Acryl transp./HMAS30

Artikelnummer: Z00496447
EAN: 4016946223072
Herstellernummer: HMAS30
FRANKEN Neodym Magnet Stempel 20x20x30mm Haftkraft 8000gr Acryl transp./HMAS30
Inkl. Steuern: 9,52 € VE 1 Stück Netto 8,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• superstarker Neodym-Magnet Stempel • Maße: 20 x 30 x 20 mm • Tragkraft: 11 kg, für bis zu 40 Blatt • aus transparentem Acryl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 20 x 20 x 30 mm
Inhalt 1 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen