FRANKEN Superstarke Neodym-Glasmagnete 25x25x8 mm w Ve 2 Stück/HMGS09 25 x 25 x 8 mm 2

Artikelnummer: Z00496452
EAN: 4016946222976
Herstellernummer: HMGS09
FRANKEN Superstarke Neodym-Glasmagnete 25x25x8 mm w Ve 2 Stück/HMGS09 25 x 25 x 8 mm 2
Inkl. Steuern: 10,97 € VE 1 Paket Netto 9,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• superstarker Neodym-Glasmagnet im Quadrat • Maße: 25 x 25 x 8 mm • Tragfähigkeit: 1.400 g • Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 25 x 25 x 8 mm
Inhalt 2 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen