Legamaster Moderationskoffer Professional+Nachfüllset gratis/7-A225300+2252 si

Artikelnummer: Z00500206
Herstellernummer: 7-A225300+2252
Legamaster Moderationskoffer Professional+Nachfüllset gratis/7-A225300+2252 si
Inkl. Steuern: 203,91 € VE 1 Garnitur Netto 171,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Trolley-Koffer im Aluminiumdesign mit Anzugsgriff und zwei festen Rollen inkl. bequemer ergonimischer Tragegriff Größen: ca. L 54 x H 35 x T16 cm Gewicht einschließlich Inhalt: ca. 8,7 kg Inhalt 3200 Teile: 1 Flyer Tipps & Tricks, 250 Emoticon-Sysmbolkarten, 200 Rechteckkarten (9,5 x 20 cm), farbig sortiert, 250 Kreise (Durchm. 9,5 cm), farbig sortiert, 250 Kreise (Durchm. 14 cm), farbig sortiert, 250 Kreise (Durchm. 19 cm), farbig sortiert, 100 Ovale, 11x19 cm, farbig sortiert, 30 Präsentatios-Marker TZ41: je 15 schwarz und rot, 4 Jumbo-Präsentations-Marker TZ48: je 1x schwarz, rot, blau, grün, 400 Moderationsnadeln, farbig sortiert, 2 Klebestifte, 20 Wolken, 26,5x43 cm, 1040 Klebepunkte (Durchm. 19 mm), je 520 in rot und blau, 1 Clip-Nadelkissen, 1 Bandabroller inkl. 1 Bandrolle, 1 Teleskopzeigestab mit integriertem Stift, 4 Boardmarker TZ100: je 2 schwarz und rot, 1 Schere, 20cm, 1 Rolle Abdeckband, 100 Streifen für Überschriften, 10x46 cm, farbig sortiert, 1 Cutter, 1 Erstatz-Bandrolle für den Bandabroller Gratis dazu: 2700 Teile in einer stabilen Box

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1 + über 500 Teile
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen