Legamaster Legamaster Moderationswand/7-204100 beige filzbespannt 7,9 kg

Artikelnummer: Z00497147
EAN: 8713797027649
Herstellernummer: 7-204100
Legamaster Legamaster Moderationswand/7-204100 beige filzbespannt 7,9 kg
Brutto Set-Preis 281,85 € Netto 236,85 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 15 mm Hartschaumplatte, beidseitig verwendbar • leicht einsteckbare Moderationsnadeln • umlaufender Aluminiumrahmen • inkl. Rollensatz (4 Stück) • sicherer Stand durch feststellbare Rollen • Oberfläche: B 120 x H 150 cm • Höhe inkl. Rollen: H 195 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1
Format 150 x 120 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]