Legamaster Moderationswand Economy + Moderationsset /7-A207100+2251 blau

Artikelnummer: Z00500207
Herstellernummer: 7-A207100+2251
Legamaster Moderationswand Economy + Moderationsset /7-A207100+2251 blau
Inkl. Steuern: 369,16 € VE 1 Garnitur Netto 310,22 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Moderationswand blau: Doppelseitiger Filzbezug, klappbar Rahmen der Tafel aus weißem, pulverbeschichteten Aluminium; Fußgestell und Füße aus weißem, pulverbeschichteten Stahlblech (RAL 9016), Füße fest mit der Tafel verbunden, Tafelgröße: H 150 x B 120 cm Gratis: Moderationsset mit über 500 Teile

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 120 x 150 cm
Inhalt 1 + über 500 Teile
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen