Legamaster Moderationswand Economy bl+Moderations./7-A206100+2251 B120xH150cm bl

Artikelnummer: Z00500179
Herstellernummer: 7-A206100+2251
Legamaster Moderationswand Economy bl+Moderations./7-A206100+2251 B120xH150cm bl
Inkl. Steuern: 155,32 € VE 1 Garnitur Netto 130,52 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Moderationswand mit doppelseitigem Filzbezug • Rahmen aus weißem, pulverbeschichtetem Aluminium; Füße und Fußgestell aus weißem, pulverbeschichtetem Stahlblech • Füße mit der Tafel fest verbunden • Gesamthöhe: 194 cm • Gewicht: ca. 5 kg • schneller und einfacher Aufbau • Moderationsset mit über 500 Teile gratis

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 120 x 150 cm
Inhalt 1 + über 500 Teile
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen