Legamaster Moderationswand klappbar/7-205400 marineblau filzbespannt 8,1 kg

Artikelnummer: Z00497152
EAN: 8713797027700
Herstellernummer: 7-205400
Legamaster Moderationswand klappbar/7-205400 marineblau filzbespannt 8,1 kg
Inkl. Steuern: 301,28 € VE 1 Stück Netto 253,18 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 15 mm Hartschaumplatte, beidseitig verwendbar • leicht einsteckbare Moderationsnadeln • umlaufender Aluminiumrahmen • inkl. Rollensatz (4 Stück) • sicherer Stand durch feststellbare Rollen • Oberfläche: B 120 x H 150 cm • Höhe inkl. Rollen: H 195 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 150 x 120 cm
Inhalt 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen