Legamaster Legamaster Moderatorenkoffer Premium/7-225500 B 35 x H 54 x T 16 cm 3 kg

Artikelnummer: Z00497471
EAN: 8713797069762
Herstellernummer: 7-225500
Legamaster Legamaster Moderatorenkoffer Premium/7-225500 B 35 x H 54 x T 16 cm 3 kg
Inkl. Steuern: 171,34 € VE 1 Stück Netto 143,98 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Inhalt: über 2.400 Teile! • für Konferenzen und Besprechungen • inkl. Broschüre Tipps & Tricks • Aluminiumdesign mit verstellbarem Schultergurt • bequemer, ergonomischer Tragegriff • abschließbar, inkl. 2 Schlüssel • Legamaster Moderationszubehör kann einfach nachgefüllt werden • Gewicht einschließlich Inhalt: ca. 6,5 kg

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 35 x 54 x 16 cm
Inhalt Über 2400 Teile
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen