magnetoplan® Moderationstafel /1151103, 1200 x 1500 mm, eintlg., 7,8 kg, blau

Artikelnummer: Z00497113
EAN: 04013695051420
Herstellernummer: 1151103
magnetoplan® Moderationstafel /1151103, 1200 x 1500 mm, eintlg., 7,8 kg, blau
Inkl. Steuern: 241,30 € VE 1 Stück Netto 202,77 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Moderatorentafeln einteilig oder klappbar • Rahmenprofil aus eloxiertem Aluminium, stabile an den Kanten abgerundeten Eckwinkeln aus ABS-Kunststoff in hellgrau • doppelseitige Oberflächen in Filz blau, Filz grau, Naturkork oder Karton weiß • einklappbare Standfüße aus hellgrauem Kunststoff, inkl. feststellbaren Laufrollen mit Gummierung • Drehknopf in hellgrau zur stufenlosen Höhenverstellung bis 2,15 m • Tafel bis zum Boden absenkbar • mit Spezialhaltern in die Wandschiene einhängbar • nachrüstbar mit Flipcharthalter, Seitenarmen und beidseitig nutzbarer Ablageschale • einfacher Aufbau ohne Werkzeug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 120 x 150 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen