magnetoplan Moderationstafel /MAG1151100, 1200 x 1500 mm, eintlg., 7,8 kg, weiß

Artikelnummer: Z00496488
EAN: 4013695051406
Herstellernummer: MAG1151100
magnetoplan Moderationstafel /MAG1151100, 1200 x 1500 mm, eintlg., 7,8 kg, weiß
Brutto Set-Preis 211,33 € Netto 177,59 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Moderationstafel mit hochwertigen Rahmenprofil EVOLUTION PLUS aus eloxiertem Aluminium • mit stabilen, an den Kanten abgerundeten Eckwinkeln aus ABS-Kunststoff in hellgrau • hochwertige, doppelseitige Oberflächen aus weißem Karton • mit einklappbaren Standfüßen aus hellgrauen Aluminium • inklusive feststellbaren Laufrollen mit Gummierung (auch zum Einsatz auf Teppich und Laminat) • durch den Drehknopf in hellgrau ist die Tafel stufenlos höhenverstellbar bis 2,10m und passt sich so der Größe des Moderators an • Tafel kann bis zum Boden abgesenkt werden • durch die einklappbaren Füße kann die Tafel platzsparend gelagert werden • einfacher Aufbau ohne Werkzeug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]