Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Post-it Post-it Meeting Notes/6445-4SS sortiert Inhalt 4 Stück

Artikelnummer
Z00015868
EAN
00051131849686
Herstellernummer
6445-4SS
Marke
Post-it
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
5,99 € 5,16 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00015868
EAN
00051131849686
Herstellernummer
6445-4SS
Marke
Post-it

Technische Daten

Anzahl der Blätter45 Bl./Block
AusführungFarbe: 1 x neongrün, 1 x neonorange, 1 x
Ausführung des Inhalts (Packung)4 Block/Pack.
Ausführung des Papiertypselementar chlorfrei gebleicht
Farbe1 x neongrün, 1 x neonorange, 1 x ultrapink, 1 x ultragelb
Format149 x 98,4 mm
Grammatur74 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmaleMaße: 152 x 101 mm (B x H)
Inhalt4
Maße152 x 101 mm (B x H) Millimeter
PEFCJa
Rückstandsfrei entfernbarJa
WerkstoffPrimärfaserpapier
ZertifikatPEFC
mehrfach verwendbarJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• eignen sich perfekt für den Gebrauch in Brainstormings und Meetings • dank des extra-starken Post-it® Super Sticky Haftklebers haften sie überall in Ihrem Büro oder Konferenzraum • für die Verwendung als Moderationskarten geeignet • in leuchtenden Farben (neongrün, -orange und ultrapink, -gelb) • 4 Blöcke à 45 Blatt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente