Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Selbstsichernde Gewindeeinsätze M5 x 9,5 mm Messing 100 Stk

Artikelnummer
Z00166582
EAN
8715492910370
Herstellernummer
71570050001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
Mehr aus der Kategorie
13,16 € 11,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 12,39 € 6% = 2,75 €
10 10,96 € 17% = 3,95 €

versandkostenfrei ab 19 €i

Inhalt: 100 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z00166582
EAN
8715492910370
Herstellernummer
71570050001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Bohrdurchmesser64
DurchmesserM5
L95
Länge9,5 mm
P8
d267
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Unsere qualitativ hochwertigen Zoro Tools M5 X 9,5mm Selbstsicherende Gewindeeinsätze aus Messing werden in Verpackungseinheiten von jeweils 100 Stück geliefert.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente