Hettich Kabeldurchführung 47915 Durchmesser 80mm Kunststoff braun

Artikelnummer: Z00033495
EAN: 4023149068713
Herstellernummer: 047915
Hettich Kabeldurchführung 47915 Durchmesser 80mm Kunststoff braun
Brutto Set-Preis 1,93 € Netto 1,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoff · 3 verschiedene Öffnungen durch Drehen der Deckplatte für das Verlegen von Telefon-, Strom-, Licht- und Computerkabel · kein Kabelgewirr auf dem Schreibtisch · Durchmesser 80 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe braun
Modellbezeichnung 047915

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]