Bügelgriff, 128x35x10mm, Edelstahl

Artikelnummer: Z00065831
EAN: 4048563098955
Herstellernummer: 2260.128
Bügelgriff, 128x35x10mm, Edelstahl
Inkl. Steuern: 2,80 € VE 1 Stück Netto 2,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Edelstahl matt gebürstet · mit 2 Schrauben M4x25 mm für Plattenstärke 19 mm · Höhe 35 mm · Durchmesser 10 mm · einzeln verpackt im Polybeutel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Befestigungsabstand (mm) 128
Höhe (mm) 35
Material Edelstahl

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen