Hohlgriff 165 mm Stahl schwarz beschichtet mit Befestigungsbohrung

Artikelnummer: Z00033089
EAN: 4046704005442
Herstellernummer: 221 E.SCHWARZ
Hohlgriff 165 mm Stahl schwarz beschichtet mit Befestigungsbohrung
Inkl. Steuern: 6,64 € VE 1 Stück Netto 5,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Befestigungsbohrung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche schwarz beschichtet
Material Stahl
Länge (mm) 165

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen