Hohlgriff 165 mm Stahl vernickelt mit Befestigungsbohrung

Artikelnummer: Z00033092
EAN: 4046704005398
Herstellernummer: 221 E.VERN.
Hohlgriff 165 mm Stahl vernickelt mit Befestigungsbohrung
Inkl. Steuern: 2,00 € VE 1 Stück Netto 1,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Befestigungsbohrung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche vernickelt
Material Stahl
Länge (mm) 165

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen