Hohlgriff 200 mm Stahl schwarz beschichtet mit Befestigungsbohrung

Artikelnummer: Z00033088
EAN: 4046704010330
Herstellernummer: 220 E.SCHWARZ
Hohlgriff 200 mm Stahl schwarz beschichtet mit Befestigungsbohrung
Inkl. Steuern: 7,14 € VE 1 Stück Netto 6,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Befestigungsbohrung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche schwarz beschichtet
Material Stahl
Länge (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen