Tür-Knopf 0829 Knopf Aufnahme 8mm Aluminium F1 naturfarbig

Artikelnummer: Z00034896
EAN: 4015354058597
Herstellernummer: 0 08 0829 00043 0105
Tür-Knopf 0829 Knopf Aufnahme 8mm Aluminium F1 naturfarbig
Inkl. Steuern: 14,48 € VE 1 Stück Netto 12,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Knöpfe Massiv Ausführung für fest eingespritzte 7 mm breiter Drückerführung zur passgenauen Aufnahme bei Knopfdrückern, die als Lochteil geliefert werden · Knöpfe (Ø 50 mm Aluminium, Ø 55 mm Edelstahl) auf Rosette (Ø 55 mm) mit Befestigung 06 (von der Gegenseite) inkl. M5 Befestigungsschrauben für TS 37 - 46 mm · im Knopfdrückerhals ist eine M12 Gewindeaufnahme für FSB Wechselstifte · bei Befestigung 05 (Verschraubung einseitig) ist im Lieferumfang eine Stahl-Unterplatte zum Aufschrauben mit Vierkant 8 mm enthalten · die Verbindung wird über eine Madenschraube sichergestellt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant (mm) 8
Türstärke (mm) 37 - 46
Drückerführung (mm) 7
Aufnahme (mm) 8
Oberfläche F1 naturfarbig
Modell 0829
Material Aluminium
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen