FSB Türknopf 23 0829 0005 VA 6204 ger. FSB

Artikelnummer:  
Z00034956 
EAN:  
4015354052656 
Herstellernummer:  
0 23 0829 00005 6204 

4 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

47,22 €

Netto 39,68 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links / rechts
Aufnahme 8 Millimeter
Aufnahme mm 8 Millimeter
Ausführung fest
Drückerführung 7 Millimeter
Farb-Nr. 6204
Form gerade
Knopfdurchmesser 55 Millimeter
Knopfhöhe 52 Millimeter
Knopftiefe 52 Millimeter
Material Edelstahl
Modell 2329
Oberfläche matt ER 6204
Rosette 55 Millimeter
Rosettenform rund
Schraublochabstand 38 Millimeter
Türstärke 37 - 46 Millimeter
Vierkant 8 Millimeter
Ø 55 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Knöpfe Massiv Ausführung für fest eingespritzte 7 mm breiter Drückerführung zur passgenauen Aufnahme bei Knopfdrückern, die als Lochteil geliefert werden · Knöpfe (Ø 50 mm Aluminium, Ø 55 mm Edelstahl) auf Rosette (Ø 55 mm) mit Befestigung 06 (von der Gegenseite) inkl. M5 Befestigungsschrauben für TS 37 - 46 mm · im Knopfdrückerhals ist eine M12 Gewindeaufnahme für FSB Wechselstifte · bei Befestigung 05 (Verschraubung einseitig) ist im Lieferumfang eine Stahl-Unterplatte zum Aufschrauben mit Vierkant 8 mm enthalten · die Verbindung wird über eine Madenschraube sichergestellt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben