FSB Türknopf-Lochteil 08 0829 VA 6204 Aufnahme 8mm ger. FSB

Artikelnummer:  
Z00034954 
EAN:  
4015354042534 
Herstellernummer:  
0 08 0829 00043 6204 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Artikel aktuell nicht lieferbar

36,41 €

Netto 30,60 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschlagrichtung DIN links / rechts
Aufnahme 8 Millimeter
Aufnahme mm 8 Millimeter
Ausführung drehbar
Drückerführung 7 Millimeter
Farb-Nr. 6204
Form gerade
Knopfdurchmesser 55 Millimeter
Knopfhöhe 44 Millimeter
Knopftiefe 44 Millimeter
Material Edelstahl
Modell 0829
Oberfläche matt ER 6204
Rosettenform ohne
Schraublochabstand 50 Millimeter
Türstärke 37 - 46 Millimeter
Vierkant 8 Millimeter
Ø 55 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Knöpfe Massiv Ausführung für fest eingespritzte 7 mm breiter Drückerführung zur passgenauen Aufnahme bei Knopfdrückern, die als Lochteil geliefert werden · Knöpfe (Ø 50 mm Aluminium, Ø 55 mm Edelstahl) auf Rosette (Ø 55 mm) mit Befestigung 06 (von der Gegenseite) inkl. M5 Befestigungsschrauben für TS 37 - 46 mm · im Knopfdrückerhals ist eine M12 Gewindeaufnahme für FSB Wechselstifte · bei Befestigung 05 (Verschraubung einseitig) ist im Lieferumfang eine Stahl-Unterplatte zum Aufschrauben mit Vierkant 8 mm enthalten · die Verbindung wird über eine Madenschraube sichergestellt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben