Kistengriff 100x80mm Stahl roh galv. gelb verz. GAH

Artikelnummer: Z00029104
EAN: 4004338347529
Herstellernummer: 347529
Kistengriff 100x80mm Stahl roh galv. gelb verz. GAH
Inkl. Steuern: 2,28 € VE 1 Stück Netto 1,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt Maß a=104mm Maß b=80mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 12
Anzahl Löcher 4
Materialstärke (mm) 1,2
Loch-Ø (mm) 5,3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen