GAH Alberts Kistengriff Höhe85mm Breite120mm STA galv. gelb verz. Anz. Löcher 4

Artikelnummer:  
Z00029105
EAN:  
4004338347536
Herstellernummer:  
347536

Lieferung in 1 Werktag.

2,59 €

Netto 2,18 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anzahl Löcher 4
Befestigungsart zum Anschrauben
Breite 120 Millimeter
Höhe 85 Millimeter
Loch-Ø 5,5 Millimeter
Material Stahl
Materialstärke 1,5 Millimeter
Oberfläche galvanisch gelb verzinkt
Tiefe 12 Millimeter
Tiefe (mm) 12
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt Maß a=120mm Maß b=85mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben