Kistengriff 80x70mm Stahl roh galv. gelb verz. GAH

Artikelnummer: Z00029103
EAN: 4004338347505
Herstellernummer: 347505
Kistengriff 80x70mm Stahl roh galv. gelb verz. GAH
Inkl. Steuern: 6,76 € VE 1 Stück Netto 5,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt Maß a=80mm Maß b=74mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 11
Anzahl Löcher 4
Materialstärke (mm) 1
Loch-Ø (mm) 5,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen