Türknopf 54/50 Durchmesser 50mm Alu F1 neusilber feststehend auf Rosette

Artikelnummer: Z00032245
EAN: 4012789023336
Herstellernummer: 6430599
Türknopf 54/50 Durchmesser 50mm Alu F1 neusilber feststehend auf Rosette
Inkl. Steuern: 16,09 € VE 1 Stück Netto 13,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Abschlusstüren · feststehend auf Rosette, 50 mm Ø · sichtbar verschraubt, ohne Wechselstift · Knopf-Ø 51 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche F1 naturfarbig
Rosetten-Ø (mm) 50
Material Aluminium
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen