HOPPE Türknopf 54/50 Durchmesser 50mm Alu F2 feststehend auf Rosette

Artikelnummer: Z00032250
EAN: 4012789023343
Herstellernummer: 6407571
HOPPE Türknopf 54/50 Durchmesser 50mm Alu F2 feststehend auf Rosette
Brutto Set-Preis 15,01 € Netto 12,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Abschlusstüren · feststehend auf Rosette, 50 mm Ø · sichtbar verschraubt, ohne Wechselstift · Knopf-Ø 51 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
Oberfläche F2 neusilberfarbig
Rosetten-Ø 50 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]