Werkzeughaken schräges Hakenende 100x6 mm

Artikelnummer: Z00046273
EAN: 4010886877319
Herstellernummer: 2008580
Werkzeughaken schräges Hakenende 100x6 mm
Inkl. Steuern: 6,66 € VE 1 Stück Netto 5,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 9 x 33 mm und 10 x 38 mm · Lieferung ohne Werkzeuge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Haken-Ø (mm) 6
Länge (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen