Garderobenhaken 477.90.060 30 PA H.75mm B.24mm bordeauxrot

Artikelnummer: Z00031655
EAN: 4014884738863
Herstellernummer: 477.90.060 30
Garderobenhaken 477.90.060 30 PA H.75mm B.24mm bordeauxrot
Inkl. Steuern: 6,09 € VE 1 Stück Netto 5,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien · leicht zu reinigen · 75 mm hoch, 24 mm breit, 48 mm tief · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 24
Farbe bordeauxrot
Höhe (mm) 75
Material Polyamid

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen