Garderobenhaken 477.90.060 33 PA H.75mm B.24mm rubinrot

Artikelnummer: Z00031656
EAN: 4014884738870
Herstellernummer: 477.90.060 33
Garderobenhaken 477.90.060 33 PA H.75mm B.24mm rubinrot
Inkl. Steuern: 5,06 € VE 1 Stück Netto 4,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien · leicht zu reinigen · 75 mm hoch, 24 mm breit, 48 mm tief · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 75
Farbe rubinrot
Breite (mm) 24
Material Polyamid

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen