HEWI Garderobenhaken 477.90.060 50 PA H.75mm B.24mm stahlblau

Artikelnummer: Z00031657
EAN: 4014884738887
Herstellernummer: 477.90.060 50
HEWI Garderobenhaken 477.90.060 50 PA H.75mm B.24mm stahlblau
Inkl. Steuern: 5,13 € VE 1 Stück Netto 4,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien · leicht zu reinigen · 75 mm hoch, 24 mm breit, 48 mm tief · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 75
Material Polyamid
Breite (mm) 24
Farbe stahlblau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen