Garderobenhaken 477.90.070 13 PA H.165mm B.22mm rapsgelb m.Huthaken

Artikelnummer: Z00031682
EAN: 4014884739037
Herstellernummer: 477.90.070 13
Garderobenhaken 477.90.070 13 PA H.165mm B.22mm rapsgelb m.Huthaken
Inkl. Steuern: 11,27 € VE 1 Stück Netto 9,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Haken mit abgewinkeltem Huthaken · dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und Kopfbedeckungen · leicht zu reinigen · 165 mm hoch, 110 mm tief · aus hochwertigem Polyamid in ausgewählten HEWI Farben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 22
Farbe rapsgelb
Höhe (mm) 165
Material Polyamid
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen